Beli laminating kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- e-Print Plastik Laminating untuk Kertas FotoDeskripsi:Salah satu produk e-Print yang berfungsi untuk melapisi dokumen berharga tanpa alat pemanas laminating. Dengan hasil yang lebih jernih dan ketebalan yang tepat, membuat dokumen anda lebih awet dan terjaga. Digunakan untuk melapisi foto, menu, sertifikat, dokumen penting, dll.Keunggulan :- Hasil lebih jernih- Lebih Bersih- Garansi KetebalanUkuran : A4+ (217x299mm)Ketebalan : 85gsmIsi dalam kemasan : 20 sheetsatribut:
- Color: White
- Size: A4
- Thickness: 85gsm
- Dimensions: 85gsm
- Blueprint Laminating Silky Film A4Deskripsi:Kertas Laminating Silky FilmA4, 20 Sheet, 85 MicronCast Coating, Silky, Water Resistantatribut:
- Size: A4
- Thickness (µm): 85
- Printech Laminating FilmDeskripsi:Dengan cepat dan mudah untuk membungkus atau melindungi dokumen penting juga untuk memberi lapisan mengkilap pada foto atau gambar.atribut:
- Thickness (micron): 100
- Number of Sheet: 100
- Butterfly Plastik LaminatingDeskripsi:Plastik laminating ukuran Folio 225x340 mm (F4) dengan hasil akhir gloss transparan dengan ketebalan 100 micron
- e-Print Plastik Laminating Folio (F4)atribut:
- Size: Folio (F4)
- Thickness (micron): 100
- Secure Laminating Filmatribut:
- Size: F4
- King Jim Map Dokumen Rezafesu U Cb dengan Cover Magnetik (Map File)atribut:
- Kind of binding device: Clip-on
- Material: Synthetic leather (PU), polyester
- Height (mm): 340
- Storage number (pictures): About ten
- Width (mm): 242
- Depth (mm): 13
- Size: A4 (Horizontal)
- e-Print Plastik Laminating KartuDeskripsi:Salah satu produk e-Print yang berfungsi untuk melapisi dokumen berharga. Dengan hasil yang lebih jernih dan ketebalan yang tepat, membuat dokumen anda lebih awet dan terjaga. Terdapat 2 ketebalan 100µm dan 250µm yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Digunakan untuk melapisi foto, dokumen penting, KTP dll.Keunggulan :- Hasil lebih jernih- Lebih Bersih- Garansi KetebalanUkuran : KTPKetebalan : 100micronIsi dalam kemasan : 100 sheetsatribut:
- Color: White
- Size: KTP
- monotaro Paper Cutter A4 Cutting Type 10/12 Sheets (Trimmer)Deskripsi:The paper cutting operation.atribut:
- Cutting Width (mm): 330
- Suitable Size: A4 (for long side)
- Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 291×525×267
- Cutting: Shredding type
- Material (Main Unit): Bottom plate: HIPS, Handle: ABS, Transparent baffle: PS, Top ruler: PVC, Fixed knife: steel, Protective buckle: Iron, Foot pad: Silicone
- Maximum Sheet Number to Cut: 10 sheets (80 g/m 2 )/12 sheets (70 g/m 2 )
- Blade Material: iron
- e-Print Laminating Pouch FilmDeskripsi:Ukuran : A4Ketebalan : 100micronIsi dalam kemasan : 100 sheetsatribut:
- Thickness (micron): 100
- monotaro Paper cutter A3 slide type 8/10 sheets (Sliding Rotary Trimmer)Deskripsi:The paper cutting operation.atribut:
- Dimensions (width W x length L x height H) (mm): 341×510×75
- Cutting Width (mm): 460
- Suitable Size: A3 (for long side)
- Cutting: Sliding type
- Material (Main Unit): Plate + cutter head: ABS, plate back side: HIPS, plate surface: iron, stick: PS magnet, mat: rubber
- Maximum Sheet Number to Cut: [Round blade]: 8 sheets (80 g / m 2 ) / 10 sheets (70 g / m 2 )
- Blade Material: iron
Daftar Harga laminating kertas Terbaru April 2026
| Carl Paper Cutter | Rp509.900 |
| Toho Plastik Laminating | Rp21.900 |
| Joyko Plastik Laminasi | Rp18.900 |
| e-Print Plastik Laminating untuk Kertas Foto | Rp49.900 |
| Blueprint Laminating Silky Film A4 | Rp35.900 |
| Printech Laminating Film | Rp98.900 |
| Butterfly Plastik Laminating | Rp16.900 |
| Kenko Alat Pemotong Kertas | Rp379.900 |
| e-Print Plastik Laminating Folio (F4) | Rp149.900 |
| Secure Laminating Film | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/9lP101527345-3.jpg)


/72P103232254-1.jpg)



/mrP103172819-2.jpg)


/99P103188333-2.jpg)